Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 3 m
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 3 m
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 3 m
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 3 m
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.08.1530
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1530
EAN/GTIN:
     7611990119097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
roline kaltgeräte-verlängerung

Apparate-Verbindungskabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse

  • Kabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und -buchse
  • Nenndaten: 10A / 250VAC
  • z.B. für Monitorstromversorgung über den Computer oder als Verlängerung für vorhandenes Kabel
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anschlüsse:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A Stecker / IEC320 C13, Kaltger...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Technische Besonderheiten:
250VAC 10 A
Gewicht:
263.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.269 kg
Bruttogewicht:
0,269
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.56
Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, kaltgeräte-verlängerung 3,0 m, anschlusskabel, extern, Verlängerungskabel, PC-Kabel, Kabel, powercord, kabel, Stromkabel, stecker, Power, Stromversorgung, Kabelmanagement, Kaltgerätestecker, Rechenzentrum, C13, Kaltgerätebuchse, C14, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.1533
ab € 5,81*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1532
ab € 5,84*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1534
ab € 5,87*
Ähnlich
ROLINE
19.08.1531
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.