Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde 7106 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Güde 7106 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden
Güde 7106 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden
Güde 7106 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84865870
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     7106
EAN/GTIN:
     4250493171060
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Temperatur-/Luftfeuchte-/Luftdruck-Sensor für Geräte mit RJ45-Sensoranschluss

Der Sensor 7106 enthält einen kombinierten Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdruck-Sensor. Die Werte werden zeitgleich gemessen und ausgewertet. Der Sensor wird einfach mit einem freien RJ45-Anschluss des Gerätes verbunden und automatisch erkannt. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Temperaturmessbereich
-20 - 65 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RJ-45
Genauigkeit
0.6 °C
Präzision
0.6 %
Kabellänge
2.3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
80 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, feuchtigkeitssensor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.