Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde 7105 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Güde 7105 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Kabelgebunden
Güde 7105 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Kabelgebunden
Güde 7105 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80422462
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     7105
EAN/GTIN:
     4250493171053
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RJ-45
Genauigkeit
0.3 °C
Präzision
3 %
Kabellänge
2.3 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, feuchtigkeitssensor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.