Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-J6000DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-J6000DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN
Brother HL-J6000DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN
Brother HL-J6000DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN
Brother HL-J6000DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN
Brother HL-J6000DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN
Brother HL-J6000DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN
Brother HL-J6000DW Tintenstrahldrucker Farbe 1200 x 4800 DPI A3 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62260623
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-J6000DW
EAN/GTIN:
     4977766793315
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
681 mm
Verpackungstiefe
576 mm
Verpackungshöhe
504 mm
Paketgewicht
24000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
21 W
Energieverbrauch (bereit)
5.5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2000 Seiten pro Monat
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Karteikarte, Legal
Umschlaggrößen
DL, Monarch
Fotopapiergrössen (imperial)
3.5x5,9x13 "
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Duplexmediengewicht
64 - 120 g/m²
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.67 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
NFC, RJ-45, USB 2.0, Wireless LAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
575 mm
Tiefe
477 mm
Höhe
379 mm
Gewicht
19500 g
Drucken
Maximale Auflösung
1200 x 4800 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
27 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
22 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
20 ipm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,38*
€ 446,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,35*
€ 445,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,24*
€ 422,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,85*
€ 391,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC3237BK
ab € 25,61*
Zubehör
Brother
LC3237C
ab € 17,02*
Zubehör
Brother
LC3237M
ab € 16,94*
Zubehör
Brother
LC3237Y
ab € 16,94*
Zubehör
Brother
LC3239XLBK
ab € 48,33*
Zubehör
Brother
LC3239XLC
ab € 45,14*
Zubehör
Brother
LC3239XLM
ab € 44,86*
Zubehör
Brother
LC3239XLY
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.