| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-LC3237C Herst.-Nr.: LC3237C EAN/GTIN: 4977766788014 |
| |
|
| | |
| Brother LC-3237C Tintenpatrone – Cyan Die Original Brother LC-3237C Tintenpatrone in Cyan und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in leuchtenden Farben erzielt werden. Die Patrone ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen Ausdrucken, die nicht verschmieren oder mit der Zeit verblassen. Hauptmerkmale - Reicht für 1.500 Seiten A4 nach ISO 24711
- 100 Jahre Lichtechtheit
- Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tintenpatronen für den Blauen Engel zertifiziert
- Günstige Druckkosten dank separater Tintenpatrone je Farbe und separatem permanenten Brother Druckkopf
- Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Weitere Informationen: | | geeignet für: | MFC-J6947DW | MFC-J6945DW | MFC-J5945DW | HL-J6000DW | HL-J6100DW |
Kompatible Geräte: | | Brother: | HL -J 6000 DW; HL -J 6100 DW; MFC-J 5945 DW; MFC-J 6945 DW; MFC-J 6947 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner brother cyan, brother toner, brother toner cyan, Tinte, Tintenpatrone, Drucker Zubehör |
| | |
| |