Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-3239XL-M Tintenpatrone – Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-3239XL-M Tintenpatrone – Magenta Bild1
Brother LC-3239XL-M Tintenpatrone – Magenta Bild1
Brother LC-3239XL-M Tintenpatrone – Magenta Bild2
Brother LC-3239XL-M Tintenpatrone – Magenta Bild3
Artikel-Nr.:
     C1114-LC3239XLM
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC3239XLM
EAN/GTIN:
     4977766787925
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Brother LC-3239XL-M Tintenpatrone – Magenta

Die Original Brother LC-3239XL-M Tintenpatrone in Magenta und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in leuchtenden Farben erzielt werden. Die Patrone ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen Ausdrucken, die nicht verschmieren oder mit der Zeit verblassen.

Hauptmerkmale

  • Reicht für 5.000 Seiten A4 nach ISO 24711 
  • 100 Jahre Lichtechtheit
  • Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tintenpatronen für den Blauen Engel zertifiziert
  • Günstige Druckkosten dank separater Tintenpatrone je Farbe und separatem permanenten Brother Druckkopf
  • Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Weitere Informationen:
geeignet für:
MFC-J6947DW | MFC-J6945DW | MFC-J5945DW | HL-J6000DW | HL-J6100DW

Kompatible Geräte:
Brother:
HL -J 6000 DW; HL -J 6100 DW; MFC-J 5945 DW; MFC-J 6945 DW; MFC-J 6947 DW
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC3237BK
ab € 25,62*
Ähnlich
Brother
LC3237C
ab € 17,20*
Ähnlich
Brother
LC3237M
ab € 16,84*
Ähnlich
Brother
LC3237Y
ab € 17,19*
Ähnlich
Brother
LC3239XLBK
ab € 48,35*
Ähnlich
Brother
LC3239XLC
ab € 45,14*
Ähnlich
Brother
LC3239XLY
ab € 44,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.