Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Verpackungsdaten | Netzkabel enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Verpackungsbreite | 681 mm |
| Verpackungstiefe | 576 mm |
| Verpackungshöhe | 574 mm |
| Paketgewicht | 28100 g |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Leistungen | Speicherkapazität | 512 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 50 dB |
Energie | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 21 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 5.5 W |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 Blätter |
Merkmale | Farbe | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2000 Seiten pro Monat |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Karteikarte, Legal |
| Umschlaggrößen | DL, Monarch |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 3.5x5,9x13 " |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 64 - 120 g/m² |
Design | Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Grau |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 2.67 " |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Direktdruck | Ja |
| Standard-Schnittstellen | NFC, RJ-45, USB 2.0, Wireless LAN |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 575 mm |
| Tiefe | 477 mm |
| Höhe | 449 mm |
| Gewicht | 23200 g |
Drucken | Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6 s |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 22 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 20 ipm |