Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Neomounts Monitor-Tischhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60179027
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-D750DBLACK
EAN/GTIN:
     8717371446642
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D750DBLACK, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Klemme oder Durchführung. Neomountss einzigartige neig- (170°), dreh- (180°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar von 0 bis 31 Zentimetern. Die Tiefe kann von 0 bis 47 Zentimetern eingestellt werden. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt die Kabel über die Rückseite der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Neomounts FPMA-D750DBLACK verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 32" (81 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 2 bis 8 kg pro Bildschirm. Die Schreibtischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung einer ergonomischen, flachen Halterung können Nacken- und Rückbeschwerden vermieden werden Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme /Bolzen
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Höhenanpassungsrate
0 - 310 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
0 - 470 mm
Neigungswinkelbereich
-85 - 85 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
180 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
123 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BenQ
XL2546K
ab € 342,68*
Zubehör
Acer
UM.QB6EE.B07
ab € 84,75*
Zubehör
Acer
UM.HB7EE.D01
ab € 140,34*
Zubehör
Acer
UM.HE3EE.012
ab € 156,09*
Zubehör
Advantech
IDS-3119N-35SXA1E
ab € 452,73*
Zubehör
Advantech
IDS-3119R-35SXA1E
ab € 565,92*
Zubehör
Advantech
IDS-3319G-35SXA1
ab € 586,21*
Zubehör
Neovo
HX4G0011E0100
ab € 894,51*
Zubehör
AOC
G2490VXA
ab € 134,32*
Zubehör
AOC
AS110D0
ab € 33,36*
Zubehör
AOC
22B2H/EU
ab € 63,86*
Zubehör
AOC
24B2XD
ab € 104,26*
Zubehör
AOC
24B2XDA
ab € 71,08*
Zubehör
AOC
24B2XH/EU
ab € 69,85*
Zubehör
AOC
27B2DA
ab € 90,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.