Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2DA LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85991326
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     27B2DA
EAN/GTIN:
     4038986188302
Suchbegriffe:
AOC Monitore
DVI VGA Kabel
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Elegantes und superflaches Design, flexible Eingänge, großes 27" IPS-Panel mit strahlenden Farben und augenschonenden Merkmalen
AOCs Monitor 27B2DA ist mit einem 27" großen Full HD IPS-Panel mit lebensechten Farben ausgestattet. Zudem sorgen VGA-, DVI- und HDMI-Anschlüsse für Flexibilität bei Ihren Quellgeräten. Der 27B2DA ist eine gute Wahl für Nutzer von Multi-Monitor-Konfigurationen, denn er bietet eine Vorrichtung für eine VESA-Halterung, ist an 3 Seiten rahmenlos und überzeugt durch breite Betrachtungswinkel. Und nicht zuletzt schonen die Technologien LowBlue und FlickerFree die Augen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 768p, 1080p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.58 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
101 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Adobe RGB-Abdeckung
74 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE, REACH
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
420446
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
614 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
492 mm
Paketgewicht
5500 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Stromadapter enthalten
Ja
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612.14 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
182.95 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
456.39 mm
Gewicht (mit Ständer)
3600 g
Breite (ohne Standfuß)
612.14 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
37.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
361.39 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
True
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.