Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3119R-35SXA1E Industrieumweltsensor & -monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3119R-35SXA1E Industrieumweltsensor & -monitor
Advantech IDS-3119R-35SXA1E Industrieumweltsensor & -monitor
Advantech IDS-3119R-35SXA1E Industrieumweltsensor & -monitor
Advantech IDS-3119R-35SXA1E Industrieumweltsensor & -monitor
Advantech IDS-3119R-35SXA1E Industrieumweltsensor & -monitor
Advantech IDS-3119R-35SXA1E Industrieumweltsensor & -monitor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79524299
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3119R-35SXA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Einbaumonitor
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Merkmale
Reaktionszeit
5 ms
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,74*
€ 763,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,55*
€ 746,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,48*
€ 727,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,71*
€ 711,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,51*
€ 675,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.