Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo HX4G0011E0100 Ausstrahlungsmonitor 60,5 cm (23.8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo HX4G0011E0100 Ausstrahlungsmonitor 60,5 cm (23.8 Zoll)
AG Neovo HX4G0011E0100 Ausstrahlungsmonitor 60,5 cm (23.8 Zoll)
AG Neovo HX4G0011E0100 Ausstrahlungsmonitor 60,5 cm (23.8 Zoll)
AG Neovo HX4G0011E0100 Ausstrahlungsmonitor 60,5 cm (23.8 Zoll)
AG Neovo HX4G0011E0100 Ausstrahlungsmonitor 60,5 cm (23.8 Zoll)
AG Neovo HX4G0011E0100 Ausstrahlungsmonitor 60,5 cm (23.8 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77817826
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     HX4G0011E0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit
5 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Gewicht und Abmessungen
Breite
562.4 mm
Tiefe
56.2 mm
Höhe
352.6 mm
Gewicht
7300 g
Paketgewicht
11200 g
Verpackungstiefe
249 mm
Verpackungsbreite
672 mm
Verpackungshöhe
517 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Leistungen
Befestigungstyp
VESA
Anschlüsse und Schnittstellen
SDI-Eingänge
1
SDI-Ausgänge
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 895,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,94*
€ 1.210,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,97*
€ 1.195,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,95*
€ 1.120,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,72*
€ 1.092,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,01*
€ 1.065,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.