Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57680 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57680 Akkuladegerät AC
Varta 57680 Akkuladegerät AC
Varta 57680 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55380616
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57680 101 451
EAN/GTIN:
     4008496930364
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Alkali, Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Akkuladezeit
1.5 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,41*
Zubehör
Varta
4008496808083
ab € 1,035*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,02*
Zubehör
Varta
56813 101 404
ab € 1,35*
Zubehör
Varta
48093
ab € 2,11*
Zubehör
Varta
48094
ab € 2,54*
Zubehör
Varta
56706 101 111
ab € 1,52*
Zubehör
Varta
56743 101 404
ab € 0,95*
Zubehör
Varta
56816 101 404
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.