Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4008496808083 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 4008496808083 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta 4008496808083 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta 4008496808083 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     1495-1005929
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4008496808083
EAN/GTIN:
     4008496808083
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Innovative und anwendungsspezifische Produktlösungen runden das VARTA Wiederaufladbar Sortiment ab. Ganz egal, ob die Zellen für Niedrigstrom-Geräte benötigt werden oder für energiehungriges Spielzeug. VARTA bietet die passende Speziallösung für jede rundzellenbetriebene Anwendung in verschiedensten Alltagssituationen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
550 mAh
Produktfarbe
Grün, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
24 g
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
36
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,38035*
€ 1,87035*
4 Tage
96
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,55*
€ 2,05*
2 Tage
373
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,62*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,05*
€ 2,64*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,09*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,87035*
€ 2,22572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77035*
€ 2,10672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74035*
€ 2,07102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61035*
€ 1,91632
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49035*
€ 1,77352
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38035*
€ 1,64262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,7407* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
HR-4UTGB-2S1P
ab € 6,06*
Sonstiges
Varta
56736-OEM
ab € 1,01*
Sonstiges
Varta
58398101501
ab € 1,62*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.