Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta AAA 800mAh NiMH 2-BL DECT Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta AAA 800mAh NiMH 2-BL DECT Akku
Varta AAA 800mAh NiMH 2-BL DECT Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15434974
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Varta - Phone Power (T398, 8398) DECT Akku Ni-MH Micro 1,2V 800mA Die Alternative zu den herkömmlichen NiCd Zellen in schnurlos Telefonen. Durch den speziellen Aufbau ist ein Austausch der vorhandenen NiCd unbedenklich möglich. Die VARTA Phone Power Akkus zeichnen sich besonders durch ihre gute Belastbarkeit auch bei Dauerladung aus. Dauerladefest: Der Akku ist dafür ausgelegt und erleidet keinen Schaden wenn er langfristig mit dem Gerät auf der Ladestation geladen wird. Vorteile: - Dauerladefest (resistent gegen ständige Ladung) - ideale Energiequelle für häufig genutzte Geräte - Außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis - Umweltfreundlich durch bis zu 1000 Ladezyklen geeignet für: DECT schnurlos Telefone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Anzahl
2
Produktfarbe
Grün, Silber
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Zylindrische Batteriegröße
AAA
Aufladekreisläufe (max)
1000
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
14 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,70*
€ 28,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.