Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta AA 1.7Ah NiMH 2-BL DECT Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta AA 1.7Ah NiMH 2-BL DECT Akku
Varta AA 1.7Ah NiMH 2-BL DECT Akku
Artikel-Nr.:
     1604-187379
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta - Phone Power (T399 / 8399)
DECT Akku Ni-MH Mignon 1,2V 1700mAh

Die VARTA Phone Power Akkus zeichnen sich besonders durch ihre gute Belastbarkeit auch bei Dauerladung aus.

Die Alternative zu den herkömmlichen NiCd Zellen in schnurlos Telefonen. Durch den speziellen Aufbau ist ein Austausch der vorhandenen NiCd unbedenklich möglich.

Dauerladefest:
Der Akku ist dafür ausgelegt und erleidet keinen Schaden wenn er langfristig mit dem Gerät auf der Ladestation geladen wird.

Vorteile:
- Dauerladefest (resistent gegen ständige Ladung)
- ideale Energiequelle für häufig genutzte Geräte
- Außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis
- Umweltfreundlich durch bis zu 1000 Ladezyklen

geeignet für: DECT schnurlos Telefone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Anzahl
2
Produktfarbe
Grün, Silber
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
1700 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Zylindrische Batteriegröße
AA
Aufladekreisläufe (max)
1000
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
28 g
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
11
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,44*
€ 4,60*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,45*
€ 4,62*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,59*
€ 4,79*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 4,83*
1 Tag
246
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
535-417012-00
ab € 5,70*
Ähnlich
Varta
58398 101 402
ab € 2,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.