Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4, 3000MHz Speichermodul 2 x 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4, 3000MHz Speichermodul 2 x 16 GB
Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4, 3000MHz Speichermodul 2 x 16 GB
Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4, 3000MHz Speichermodul 2 x 16 GB
Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4, 3000MHz Speichermodul 2 x 16 GB
Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4, 3000MHz Speichermodul 2 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-51995890
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX4M2D3000C16
EAN/GTIN:
     843591077569
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2,1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 32gb, ddr4 ram, ddr4 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,77*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,86*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 129,07*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,66*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 272,51*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 279,66*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 356,97*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,61*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 407,86*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,72*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 481,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,30*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.