Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 3 Pole 5 Wire RCD 16A 30mA IEC309 Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 3 Pole 5 Wire RCD 16A 30mA IEC309 Stromverteilereinheit (PDU)
APC 3 Pole 5 Wire RCD 16A 30mA IEC309 Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3530872
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM316IEC-30R-140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
432 x 406 x 254 mm
Paketgewicht
2600 g
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Ausgang Spannung
400 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase
16 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang Verbindungstyp
IEC 309 16A 3P+N+PE
Ausgang Anschlüsse
1 x IEC 309 16A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,61*
€ 836,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,36*
€ 821,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,94*
€ 788,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,82*
€ 766,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,21*
€ 720,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
PDM316IEC-30R-320
ab € 623,62*
Zubehör
APC
PDM316IEC-30R-500
ab € 639,69*
Zubehör
APC
PDM316IEC-30R-680
ab € 659,67*
Zubehör
APC
PDM316IEC-30R-860
ab € 688,73*
Zubehör
Schneider Electric
PDM316IEC-30R-1040
ab € 703,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.