Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-421 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-421 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul
Wago 753-421 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul
Wago 753-421 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul
Wago 753-421 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35723136
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-421
EAN/GTIN:
     4044918937368
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Die Digitaleingangsklemme erfasst Steuersignale aus dem Feldbereich und versorgt Sensoren mit einer kurzschlussfesten Spannung. Die Busklemme überträgt die Steuersignale und zugehörigen Informationen über einen Feldbuskoppler an die übergelagerte Steuerung.

Zur Störunterdrückung ist in jedem Eingang ein Filter vorgeschaltet.

Die Spannungsversorgung der Sensoren erfolgt kanalweise getrennt. Ein Kurzschluss nach Masse wird als Fehler angezeigt und der überlagerten Steuerung mitgeteilt.

Nach der Fehlerbehebung wird der Fehler automatisch quittiert.

Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
43.382 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch
12 mA
Stromverbrauch (intern)
3.7 mA
Ausgangsstrom
10 A
Merkmale
Produkttyp
Digitales Eingangsmodul
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Anzahl der Eingänge
2 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
8 Ausgänge
Gehäusematerial
Polyamid, Polycarbonat
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Streifenlänge (max.)
10 mm
Brandlast
1.04 MJ
Signalspannung (0)
-3 - 5 V
Signalspannung (1)
15 - 30 V
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Zertifizierung
CE IEC 60068-2-42 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 IEC 61131-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
ab € 18,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-110
ab € 2,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-150
ab € 0,0555*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-612
ab € 15,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.