Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma TS 73 EMF Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma TS 73 EMF Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS 73 EMF Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406530
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     5548397
EAN/GTIN:
     4021226008676
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
2 W
Arbeitsspannung
24 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Tiefe
45.5 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Zweck
Innentür
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1100 mm
Produktfarbe
Silber
Beste Verwendung
Brandschutztür, Rauchschutztür
Offenhaltefunktion
Ja
Anzahl der Punkte zum Offenhalten
2
Türschließer Öffnungswinkel
75 °
2-Punkt-Winkel zum Offenhalten
180 °
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Variable Verriegelung
Ja
Einfache Installation
Ja
Kompatible Produkte
7540xx00, 530005xx, 7540xx01, 7540xx34, 7300xx10, 830014xx, 35901532, 530101xx, 530401xx, 530701xx, 531101xx, 531401xx, 531701xx
Zertifizierung
CE, EN 1154, EN 1155, ISO 9001
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,86*
€ 663,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,31*
€ 637,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 535,30*
€ 637,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 535,29*
€ 637,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,78*
€ 613,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 515,76*
€ 613,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 515,75*
€ 613,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 515,74*
€ 613,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,13*
€ 603,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 507,12*
€ 603,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,37*
€ 578,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 436,70*
Zubehör
Dorma
80220101
ab € 436,06*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 435,93*
Zubehör
Dorma
80130000
ab € 405,19*
Zubehör
Dorma
80110000
ab € 383,46*
Zubehör
Dorma
81210002
ab € 115,34*
Zubehör
Dorma
61701200
ab € 173,91*
Zubehör
Dorma
61701000
ab € 194,29*
Zubehör
Dorma
82224101
ab € 867,43*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,52*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,74*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 448,37*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,18*
Zubehör
Dorma
37010101
ab € 44,27*
Zubehör
Dorma
38020101
ab € 119,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.