Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 40C2300 Druckerschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 40C2300 Druckerschrank Schwarz
Lexmark 40C2300 Druckerschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30853092
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40C2300
EAN/GTIN:
     734646605489
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Drucker-Rollsockel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
653 mm
Tiefe
625 mm
Höhe
521 mm
Gewicht
22500 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
CS72x, CX725
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
57X9016
ab € 61,00*
Sonstiges
Lexmark
57X9012
ab € 76,77*
Sonstiges
Lexmark
27X0200
ab € 491,30*
Sonstiges
Lexmark
27X0225
ab € 144,63*
Sonstiges
Lexmark
40G0851
ab € 208,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.