Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS81x Ausgabeerweiterung (bis zu 500 Blatt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 40G0851 Ausgabefach 500 Blätter
Lexmark 40G0851 Ausgabefach 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     C688-40G0851
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40G0851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Blattstapelvorrichtung

Lexmark MS81x Ausgabeerweiterung (bis zu 500 Blatt)

Konfigurieren Sie maximal drei Optionen für eine Gesamt-Ausgabe von bis zu 500 Blatt.

Leistungsmerkmale

Diese Einheit nimmt bis zu 500 Blatt Papier (75 g/m²) auf und unterstützt zusätzlich Briefumschläge, Folien, Karton und Etiketten.

Es können bis zu drei Ausgabeerweiterungen zusammen verwendet werden. Ausgabeerweiterungen und Mailboxen mit 4 Ablagen können beliebig kombiniert werden (maximal drei Geräte).

Wenn sowohl eine Ausgabeerweiterung als auch eine Ausgabeerweiterung mit hoher Kapazität installiert ist, muss die einfache Ausgabeerweiterung über der Ausgabeerweiterung mit hoher Kapazität installiert werden.

Die Ausgabeerweiterung weist einen "Ablage voll"-Sensor auf.

Technische Daten

  • Papiergewicht
    60 - 176 g/m²
  • Unterstützte Medien
    Card Stock, Envelopes, Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide
  • Unterstützte Medienformate
    10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T)
    486 x 324 x 502 mm
  • Abmessungen (H x B x T)
    165 x 421 x 380 mm
  • Gewicht verpackt
    4.43 kg
  • Gewicht
    2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Hardware&Peripherie, Drucker, Drucker Zubehör, Papierzufuhr/-kasette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.