Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 4 Colours Grip Pro Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 4 Colours Grip Pro Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 12 Stück(e)
BIC 4 Colours Grip Pro Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30765726
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8922931
EAN/GTIN:
     3086123249950
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.4 mm
Schreiblänge
8000 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
400814609
ab € 0,50*
Sonstiges
BIC
929243
ab € 0,55*
Sonstiges
BIC
400814509
ab € 0,47*
Sonstiges
BIC
931778
ab € 0,55*
Sonstiges
BIC
400814409
ab € 0,47*
Sonstiges
BIC
929250
ab € 0,58*
Sonstiges
BIC
931779
ab € 0,57*
Sonstiges
BIC
400814309
ab € 0,47*
Sonstiges
Soennecken
2361
ab € 1,11*
Sonstiges
Soennecken
1502
ab € 3,23*
Sonstiges
Soennecken
5804
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.