Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotizwürfel 5804 75x75mm 400Blatt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/388/a010388m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/388/a010388m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111106410
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5804
EAN/GTIN:
     4003630013897
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Praktische Haftnotizwürfel in leuchtenden Farben.
Weitere Informationen:
Maße:
75 x 75 mm (B x H)
Grammatur:
70
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
400 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotizwürfel
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, soennecken haftnotiz 75x75mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, Haftnotizettel, Haftnotizklotz, Haftnotizklötze, Merkzettel, Notizklotz, Notizklötze, Notizwürfel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,87*
€ 1,70*
2 Tage
542
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,73*
4 Tage
2007
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,81*
6 Tage
1885
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 3,02*
5 Tage
2007
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,00218* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
636B
ab € 4,20*
Ähnlich
Soennecken
5817
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.