Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 2361 Notizbuch A4 80 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 2361 Notizbuch A4 80 Blätter Weiß
Soennecken 2361 Notizbuch A4 80 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84648054
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2361
EAN/GTIN:
     4003630008763
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Holzfrei. Mikroperforation. Spiralbindung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Format
A4
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Einzelbild
Spiralfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067927
ab € 1,39*
Ähnlich
Clairefontaine
8256C
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.