| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-400814409 Herst.-Nr.: 400814409 EAN/GTIN: 0070330101555 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine BIC® 4 Colours. Verwendung für Produkt: 4 Colours Original, 4 Colours GRIP, 4 Colours Messages, 4 Colours Velours, 4 Colours FLUO, 4 Colours Shine, 4 Colours PRO, 4 Colours GRIP PRO, 4 Colours 3+1 HB, 4 Colours STYLUS, 4 Colours Counter Pen. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Kunststoff. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® 4 Colours® | Verwendung für Produkt: | 4 Colours Original, 4 Colours GRIP, 4 Colours Messages, 4 Colours Velours, 4 Colours FLUO, 4 Colours Shine, 4 Colours PRO, 4 Colours GRIP PRO, 4 Colours 3+1 HB, 4 Colours STYLUS, 4 Colours Counter Pen | Typbezeichnung der Mine: | refill 4 colours | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | dokumentenecht: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Länge: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, Mehrfarb-Kugelschreibermine, Mine Multipen, Multipen-Mine, bic vierfarbkugelschreiber 0,4 mm, mehrfarbkugelschreiber bic, mehrfarbkugelschreiber |
| | |
| |