Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 7,5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 7,5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 7,5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet 7,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27320147
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5504
EAN/GTIN:
     7611990118021
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m
hdmi kabel sonstige
Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik.Max. Auflösung 1920 x 1080 PixelOffen für zukünftige 3D-Video-SystemeHDMI Ethernet KanalAudiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-ReceiverKabel mit HDMI-Stecker beidseitigVergoldete Kontakte für sichere DatenübertragungGoldenes Metallsteckergehäuse für verbesserte AbschirmungNylonschutzgflecht um den Kabelmantel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Technische Details
Länge (mm)
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a roline
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5506
ab € 23,59*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5508
ab € 39,38*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5501
ab € 8,08*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5502
ab € 10,46*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5503
ab € 13,06*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5505
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.