Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, Retail Blister, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, Retail Blister, 1 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, Retail Blister, 1 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, Retail Blister, 1 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, Retail Blister, 1 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, Retail Blister, 1 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, Retail Blister, 1 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, Retail Blister, 1 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, Retail Blister, 1 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, Retail Blister, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.88.5501
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.88.5501
EAN/GTIN:
     7611990142187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,0 m ro...
hdmi kabel sonstige

ROLINE GOLD HDMI Kabel mit beidseitigem HDMI-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • HDMI ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das robuste Nylonschutzgeflecht schützt das HDMI Kabel effektiv und setzt es optisch in Szene
  • Hochwertiges, doppelt geschirmtes Kabel (Folie+Geflecht) mit vergoldeten Kontakten für die optimale Übertragung der Bildsignale
  • Unterstützt 3D-Video
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Steckergehäuse in schwarz-gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Mit attraktiver Blister-Verpackung für Retailer oder Wiederverkäufer.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
HDMI Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Material Steckverbinder:
Gold
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
64.2 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.14 kg
Bruttogewicht:
0,14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.38
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m, BluRaykabel, hdtv, Hochwertig, displaykabel, Blu-Ray-Player-kabel, DVDkabel, kabel, TFTkabel, LCDkabel, 1.4, Beamerkabel, PS4kabel, Laptopkabel, HDMI High Speed, HDMIkabel, OLEDkabel, Monitorkabel, 11045501, Spielekonsolenkabel, 11.04.5501, bildschirmkabel, stecker, vergoldet, FullHD, Blister-Verpackung, ethernet, hdmi, HDMI 1.4, Blister, Ethernet Kanal, ROLINE GOLD Kabel, monitorkabel, 11.88.5501-Gold, Kabel, Abschirmung, hdmi1.4, anschlusskabel, 1080p, highspeed, Retail, PS3kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5501
ab € 6,74*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5500
ab € 7,48*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5506
ab € 23,54*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5508
ab € 39,45*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5504
ab € 20,90*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5502
ab € 10,46*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5503
ab € 13,06*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5505
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.