Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-513 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-513 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Wago 753-513 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Wago 753-513 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Wago 753-513 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27035306
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-513
EAN/GTIN:
     4050821404354
Suchbegriffe:
Industrierelais
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Über die Digitalausgangsklemme werden Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben.

Zur Ansteuerung der Relais wird die interne Systemspannung genutzt.

Die Kontakte sind potentialfrei angeordnet.

Der Ansteuerungszustand des Relais wird über LED signalisiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
44 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Stromverbrauch
100 mA
Ausgangsstrom
10 A
Merkmale
Produkttyp
Digitales Ausgangsmodul
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Anzahl der Eingänge
8 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
8 Ausgänge
Gehäusematerial
Polyamid, Polycarbonat
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Entkopplung
1.5 kV
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9858*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,4097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
€ 0,828*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 266,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
€ 186,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
€ 185,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
€ 25,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-842
€ 371,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-110
€ 3,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-150
€ 0,0865*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.