Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba smart Pro - PP Ringmappe A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elba smart Pro - PP Ringmappe A4 Weiß
Elba smart Pro - PP Ringmappe A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     505-62110456
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Zweck
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Innenfarbe
Grau
Anzahl Ringe
2
Verstärkte Kanten
Ja
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
318 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 3,20*
1 Tag
374
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,70*
2 Tage
163
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,72*
10 Tage
71
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,75*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,35*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.