Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Smart Ordner DIN A4 2 Ringe Weiß PP (Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4704354
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4704354
Artikel-Nr.:
     94QG7-4704354
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10456WE/100202147
EAN/GTIN:
     4002030138315
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
ELBA Ordner Smart. Breite: 285 mm. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 800 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: DIN A4. Griffloch: Ja. Grundfarbe: Weiß. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Marke: ELBA. Material: PP (Polypropylen). Ringe: 2 Ringe. Rückenbreite: 80 mm. Textfeld: Ja. Tiefe: 80 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
318 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,20*
3 Tage
121
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,66*
2 Tage
252
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,29*
€ 3,69*
10 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,75*
Lager 94QG7
223
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,42*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.