Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk 32GB Extreme Kompaktflash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk 32GB Extreme Kompaktflash
SanDisk 32GB Extreme Kompaktflash
SanDisk 32GB Extreme Kompaktflash
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25160218
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFXSB-032G-G46
EAN/GTIN:
     619659123680
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Konstante Leistung in jeder Situation
Die optimale Kombination aus Aufnahmegeschwindigkeit (bis zu 85 MB/s), konstanter Videoleistung, nachgewiesen durch die Video Performance Guarantee (VPG-20) und Datenübertragungsgeschwindigkeit (bis zu 120 MB/s); nur Karten von 16 GB bis 128 GB.

Die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte ist die ideale Lösung für High-End-DSLR-Kameras und DSLR-Kameras der Mittelklasse sowie für HD-Camcorder. Sie bietet hervorragende Lese-/Schreibgeschwindigkeiten für schnelle Actionfotos und Datenübertragungen. Diese Speicherkarte mit Video Performance Guarantee (VPG-20) bietet eine konstante Mindestaufnahmegeschwindigkeit von 20 MB/s für hochwertige Full HD-Videoaufnahmen (1080p). Serienaufnahmen bei Fotokameras profitieren von den schnellen Schreibgeschwindigkeiten der Karte von bis zu 85 MB/s (567X). Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 120 MB/s sorgen für einen flüssigen, effizienten Workflow. Mit Speicherkapazitäten bis zu 128 GB bietet diese Speicherkarte jede Menge Speicherplatz für Full HD-Videos und RAW-Fotos.

Außergewöhnliche Leistung bei jeder Aufnahme
Mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 85 MB/s bietet die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte satte Leistung für Serienaufnahmen im Bursts-Mode und Actionaufnahmen im RAW- und JPEG-Format mit Ihrer DSLR-Kamera der Mittel- bis Profiklasse. Die Karte zeichnet Fotos fast sofort auf, wodurch sichergestellt wird, dass Sie Ihre beste Aufnahme erzielen. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 120 MB/s wird die Übertragung von Bildern auf Ihren Computer schnell und einfach.

Videoaufnahmen in Profiqualität
Dank der Spezifikation „Video Performance Guarantee“ (VPG-20) wird die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte auch den hohen Speicheranforderungen von professionellen Videoausrüstungen wie HD-Camcordern gerecht. VPG-20 gewährleistet eine kontinuierliche Datenübertragungsrate zwischen Karte und Kamera von 20 MB/s, um einen reibungslosen und ununterbrochenen Videofluss sicherzustellen. Machen Sie Videoaufnahmen mit Auflösungen von bis zu 1080p – ohne dass Bilder übersprungen werden.

Robustes Design
Die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarten sind allen Herausforderungen gewachsen. Die Karte wurde rigorosen Belastungs-, Stoß- und Vibrationstests unterzogen und ist mit einer RTV-Silikonbeschichtung ausgestattet, die bei Stößen und Vibrationen Schutz bietet. Der Betriebsbereich der Karte reicht von -25 ºC bis 85 ºC, sodass Sie sie unter nahezu allen klimatischen Bedingungen nutzen können.

Hohe Speicherkapazität
Die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte bietet viel Platz zum Speichern von Fotos mit hoher Auflösung und Full HD-Videos. Dank Kapazitäten von bis zu 128 GB können mehrere Stunden Videos und Tausende von Fotos auf der Karte gespeichert werden.

Garantie
Auf die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte wird eine eingeschränkte Langzeitgarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Rot
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
120 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
85 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.