Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk CF Extreme 128GB Kompaktflash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk CF Extreme 128GB Kompaktflash
SanDisk CF Extreme 128GB Kompaktflash
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24725468
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFXSB-128G-G46
EAN/GTIN:
     619659124748
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
    - besonders empfehlenswert für High-End-Digitalkamera s
    - geeignet für Endgeräte mit CompactFlash Typ-I und II-Steckplatz
    - erweiterter, getesteter Temperaturbereich von -25°C bis +85°C
    - unterstützt UDMA -7-Modus (abwärtskompatibel)
    - unterstützt die VPG-20-Spezifikation für Videoaufnahmen in Full HD
    - wasserabweisendes, stoßgetestetes Gehäuse
    - original SanDisk Markenware, Erstausrüsterqualität
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
120 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
85 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.