Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00123977 Speicherkarte 16 GB MicroSDHC Klasse 3 UHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00123977 Speicherkarte 16 GB MicroSDHC Klasse 3 UHS
Hama 00123977 Speicherkarte 16 GB MicroSDHC Klasse 3 UHS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24393178
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123977
EAN/GTIN:
     4047443246813
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium
  • ermöglicht perfekte, hochauflösende 4K-Video-Aufnamen mit einer garantierten Mindestschreibgeschwindigkeit von 30 MB/sec
  • micro SecureDigital High Capacity Card (microSD HC), entspricht neuem SD -3.01-Standard
  • besonders geeignet für 4K Cinema Video, Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen
  • inkl. Adapter auf SD -Kartenformat
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 3
Interner Speichertyp
UHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 3,58*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,19*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,65*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 4,44*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 7,77*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 7,78*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 8,12*
Ähnlich
Hama
00181000
ab € 8,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.