Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71867728
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8448-150/BB
EAN/GTIN:
     5019318087493
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Gewicht Hauptgehäuse (außen) 2
10140 g
Gewicht Hauptgehäuse (außen) 3
6180 g
Hauptgehäuse (außen) 2 Volumen
0.013 cm³
Hauptgehäuse (außen) 3 Volumen
0.021 cm³
Anzahl pro Hauptgehäuße (außen) 2
1 Stück(e)
Anzahl pro Hauptgehäuße (außen) 3
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
1480 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Maximale Bildschirmgröße
120 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Maximale VESA-Halterung
1100 x 730 mm
Minimum Bildschirmgröße
65 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 359,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,74*
€ 428,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,04*
€ 424,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
€ 76,31*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
€ 86,44*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
€ 125,03*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
€ 279,63*
Zubehör
B-Tech
BT7383/B
€ 151,56*
Zubehör
B-Tech
BT7384/B
€ 192,38*
Zubehör
B-Tech
BT8424-300/B
€ 231,41*
Zubehör
B-Tech
BT8424-150/B
€ 204,18*
Zubehör
B-Tech
BT8424-200/B
€ 200,86*
Zubehör
B-Tech
BT8426/B
€ 203,24*
Zubehör
B-Tech
BT8427/B
€ 279,86*
Zubehör
B-Tech
BT8428-300/B
€ 319,42*
Zubehör
B-Tech
BT8428-150/B
€ 273,68*
Zubehör
B-Tech
BT8428-100/B
€ 259,60*
Zubehör
B-Tech
BT8428-200/B
€ 299,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.