Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR 1/3 N Primary Lithium Button Einwegbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR 1/3 N Primary Lithium Button Einwegbatterie
Varta CR 1/3 N Primary Lithium Button Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     284WZ-104906
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR1/3N
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
CR 1/3 N
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
3 g
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,06*
€ 2,76*
1 Tag
76
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 2,76*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,06*
€ 2,76*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,06*
€ 2,76*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,34*
Ähnlich
Duracell
DUR394003323
ab € 2,83*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.