Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-23585 Herst.-Nr.: 06131101401 EAN/GTIN: 4008496274147 |
| |
|
| | |
| Batterie CR 1/3 N - Durchmesser: 11,6 mm
- Höhe: 10,8 mm
- Gewicht: 3 g
- Kapazität: 170 mAh
- Spannung: 3 V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta lithium knopfzelle, akku für digitalkamera / camcorder, varta knopfbatterie |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 2,06* | € 2,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,06* | € 2,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,06* | € 2,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 2,06* | € 2,70* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,07* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|