Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk 64GB Extreme CF 120MB/s Kompaktflash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk 64GB Extreme CF 120MB/s Kompaktflash
SanDisk 64GB Extreme CF 120MB/s Kompaktflash
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19416641
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFXS-064G-X46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Überlegene Performance für DSLRs und HD-Camcorder

Die optimale Kombination aus Aufnahmegeschwindigkeit (bis zu 60MB/s), konstanter Leistung, nachgewiesen durch die Video Performance Guarantee (VPG-20), und Datenübertragungsgeschwindigkeit (bis zu 120MB/s; nur Karten von 16GB bis 128GB).

Die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte ist die ideale Lösung für DSLRs der Mittel- und Profiklasse sowie HD-Camcorder. Sie bietet hervorragende Lese-/Schreibgeschwindigkeiten für schnelle Actionaufnahmen und Datenübertragungen. Die Speicherkarte mit Video Performance Guarantee (VPG-20) bietet eine minimale konstante Videoaufnahmegeschwindigkeit von 20MB/s für hochwertige Full HD-Videoaufnahmen (1080p). Serienaufnahmen bei Fotokameras profitieren von der schnellen Schreibgeschwindigkeit der Karte von bis zu 60MB/s (400X). Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 120MB/s (nur Karten mit 16GB bis 128GB) sorgen für einen flüssigen, effizienten Workflow. Mit Speicherkapazitäten bis zu 128GB bietet diese Speicherkarte jede Menge Speicherplatz für Full HD-Videos und RAW-Fotos.

- Bis zu 60MB/s Schreibgeschwindigkeit für Spitzenleistung bei jeder Aufnahme
- VPG-20 für konstant hohe Videoaufnahmegeschwindigkeiten von 20MB/s
- Speicherkapazitäten von bis zu 128GB für hochauflösende Dateiformate
- Ideal für HD-Camcorder und DSLR-Kameras der Mittel- bis Profiklasse

Bis zu 60MB/s Schreibgeschwindigkeit für herausragende Leistung bei jeder Aufnahme

Mit einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 60MB/s bietet die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte satte Leistung für Serien- und Actionaufnahmen im RAW- und JPEG-Format mit Ihrer DSLR-Kamera der Mittel- bis Profiklasse. Die Karte zeichnet Fotos fast sofort auf, damit Sie die perfekte Aufnahme erzielen können.

Lesegeschwindigkeiten von bis zu 120MB/s (nur Karten mit 16GB bis 128GB) beschleunigen und vereinfachen die Übertragung von Bildern auf Ihren Computer.

Erfüllt die VPG-20-Spezifikation für Videoaufnahmen in Profiqualität

Dank der Spezifikation Video Performance Guarantee (VPG-20) wird die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte auch den hohen Speicheranforderungen von professionellen Videoausrüstungen wie HD-Camcordern gerecht. VPG-20 gewährleistet eine kontinuierliche Datenübertragungsrate zwischen Karte und Kamera von 20MB/s, um einen reibungslosen und ununterbrochenen Videofluss sicherzustellen. Machen Sie Videoaufnahmen mit Auflösungen von bis zu 1080p – ohne dass Bilder übersprungen werden.

Robustes Design

Die SanDisk Extreme CompactFlash Karten sind allen Herausforderungen gewachsen. Die Karte wurde rigorosen Belastungs-, Stoß- und Vibrationstests unterzogen und ist mit einer RTV-Silikonbeschichtung ausgestattet, die bei Stößen und Vibrationen Schutz bietet. Der Betriebsbereich der Karte reicht von -25ºC bis 85ºC, sodass Sie sie unter nahezu allen klimatischen Bedingungen nutzen können.

Hohe Speicherkapazität

Die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte bietet viel Platz zum Speichern von Fotos mit hoher Auflösung und Full HD-Videos. Dank Kapazitäten von bis zu 128GB können mehrere Stunden Videos und Tausende von Fotos auf der Karte gespeichert werden.

Garantie

Auf die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte wird eine eingeschränkte Langzeitgarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
120 MB/s
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,73*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.