Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BP-71GA4 Fotopapier A4 Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BP-71GA4 Fotopapier A4 Blau, Rot
Brother BP-71GA4 Fotopapier A4 Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1652738
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BP71GA4
EAN/GTIN:
     4977766658416
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Fotodruckpapier
Perfekt abgestimmt auf Ihren Brother Tintenstrahldrucker liefert das Original Brother BP71GA4 Fotopapier A4 jederzeit perfekte und gestochen scharfe Ausdrucke in leuchtenden Farben. In Kombination mit Original Brother Tintenpatronen garantiert Ihnen dieses hochwertige Papier zudem 100 Jahre Lichtechtheit. Damit ist es ideal zum Drucken von Fotos und Bildern geeignet.

Mit dem Original Brother BP71GA4 Fotopapier A4 müssen Sie sich keine Sorgen um verschmierte Fotodrucke oder andere Druckprobleme machen, sondern können sich stets auf qualitativ hochwertige Ausdrucke verlassen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Mediengewicht
260 g/m²
Papiergröße
A4
Produktfarbe
Blau, Rot
Blätter pro Packung
20 Blätter
Druckmedien - Stärke
265 µm
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
100 Jahr(e)
Kompatible Produkte
Brother DCPJ4120DW, MFCJ4410DW, MFCJ4510DW, MFCJ470DW, MFCJ4420DW, MFCJ4620DW, MFCJ5320DW, MFCJ5620DW, MFCJ5720DW, MFC5890CN, MFC5895CW, MFCJ5910DW, DCP6690CW, MFC6490CW, MFCJ6510DW, MFCJ6520DW, MFCJ6710DW, MFCJ6720DW, MFC6890CDW, MFCJ6910DW, MFCJ6920DW, MFCJ4410DW, MFCJ4510DW
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,34* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
BP71GP20
ab € 2,68*
Sonstiges
Brother
BP71GP50
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.