Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance 16GB 1600MHz DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance 16GB 1600MHz DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB
Corsair Vengeance 16GB 1600MHz DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15934113
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CML16GX3M2A1600C9
EAN/GTIN:
     843591036733
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Perfekt, wenn Sie trotz wenig Platz hohe Leistung brauchen. Die Wärmespreizer Vengeance Low Profile sind nur 26,25 mm hoch. Sie sind für Hochleistungssysteme mit extragroßen CPU-Kühlern, kleine Formfaktor-Systeme oder andere Anwendungen mit begrenztem Platz gedacht – also da, wo Sie einen Hochleistungsspeicher brauchen und die Vengeance-Standardmodule möglicherweise nicht passen. Herausragend für Übertaktung Jedes Vengeance-Speichermodul wird aus speziell für Leistungspotenzial ausgewählten DRAM-ICs hergestellt. So können Sie die Grenzen der Systemübertaktung erkunden. Wenn das Übertakten für Sie neu ist – die vollständige Unterstützung für Intel Extreme Memory Profile (Intel XMP) macht es ganz einfach. Bauen Sie einfach einen Vengeance in Ihr XMP-kompatibles System ein und es kann automatisch die maximale mögliche Übertraktung auswählen: schnell und einfach. Die Vengeance-Familie: herausragende Leistung zu einem attraktiven Preis Damit Ihr Systembau-Budget weiter reicht ... Egal, ob Sie Gamer, Systembauer oder einfach nur ein Performance-Enthusiast sind, Sie sollten unabhängig von Ihrem Budget Leistung und Zuverlässigkeit fordern. Wenn Sie betriebssicheren, übertaktbaren Speicher zu einem attraktiven Preis brauchen, ist der Vengeance eine hervorragende Wahl. Strengste Kontrollen und umfassende Tests Geschwindigkeit ohne Stabilität bring nicht wirklich was. Aus diesem Grund werden Vengeance DDR3-Speichermodule, wie alle Speicherprodukte von Corsair sorgfältig auf hohe Standards kontrolliert und getestet. Sie sind durch eine eingeschränkte lebenslange Gewährleistung abgedeckt, sodass Sie sich beim Kauf vertrauensvoll zurücklehnen können.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
15 x 135 x 152 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
63 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
127 g
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 16gb, ddr3 ram, ddr3 ram cl9, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 70,80*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 61,54*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,86*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 129,07*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,66*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 272,51*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 279,66*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 356,97*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,61*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 407,86*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,72*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 481,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.