Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Cons.Varta Uhren-Zelle 1,55/23/Silber V 373 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-7659
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00373101111
EAN/GTIN:
     4008496245925
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Cons.Varta Uhren-Zelle 1,55/23/Silber V 373 Stk.1 Ausführung Silberoxid, Nennspannung 1,55V, Kapazität 23mAh, IEC-Bezeichnung SR 68, Sonstige Bezeichnung RW 317/SR 916 SW, Höhe inkl.

Pole 1,6mm, Durchmesser 9,5mm, Gewicht 0,74g, Diese Uhrenzelle ist für alle Arten von Armbanduhren.

Hohe Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen diese Produkt aus.

In der bewährten, werkstattgerechten Napfblisterverpackung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Silberoxid
Kapazität:
23 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 68
Sonstige Bezeichnung:
RW 317/SR 916 SW
Durchmesser:
9.5 mm
Gewicht:
0.74 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Batterie, Knopf, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Uhrenzelle, Zelle
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
608
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 0,95*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,745*
€ 0,955*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,69*
€ 0,97*
Lager 5382
57
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,77*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
00361 101 111
ab € 0,61*
Ähnlich
Varta
370
ab € 0,42*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48014
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
48012
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48011
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.