Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67774 Herst.-Nr.: 48011 EAN/GTIN: 4008496273423 |
| |
|
| | |
| Knopfzelle Silberoxid - Uhrenbatterien 1 Stück Blister - Varta (V377/SR66) - Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren. - Hohe Qualität und Zuverlässigkeit - In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung SW (Low Drain) diese Batterie verfügt über niedrige Entladeströme Speziell für analoge Armbanduhren Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | | Abmessungen (BxTxH) | 6.8 x 6.8 x 2.6 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | SR66 | | Akku-/Batterietechnologie | Siler-Oxid (S) | | Akku-/Batteriespannung | 1.55 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 27 mAh | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 2.6 mm | | Durchmesser | 6.8 mm | | Gewicht | 0.39 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,89* | € 1,39* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,71* | € 9,76* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,30* | € 13,19* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,16* | € 14,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|