Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V386 Einwegbatterie SR43 Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V386 Einwegbatterie SR43 Siler-Oxid (S)
Varta V386 Einwegbatterie SR43 Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     808-41230
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Silberoxid - Uhrenbatterien 1 Stück Blister - Varta (V386/SR43) - Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren. - Hohe Qualität und Zuverlässigkeit - In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung W = High-Drain diese Batterie verfügt über hohe Entladeströme Speziell für digitale Armbanduhren Das W-Sortiment eignet sich perfekt für Armbanduhren mit zusätzlichen Funktionen oder Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR43
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
105 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
4.2 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
1.78 g
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,22*
€ 1,72*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,27*
€ 1,80*
2 Tage
85
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,44*
€ 1,99*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,51*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 0,102*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,04*
Ähnlich
Varta
V309
ab € 1,06*
Ähnlich
Varta
00335 101 111
ab € 1,13*
Ähnlich
Varta
00344 101 111
ab € 1,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.