Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology DiskStation DS723+ NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology DiskStation DS723+ NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Synology DiskStation DS723+ NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Synology DiskStation DS723+ NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Synology DiskStation DS723+ NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Synology DiskStation DS723+ NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Synology DiskStation DS723+ NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Synology DiskStation DS723+ NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Synology DiskStation DS723+ NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Schwarz R1600
Artikel-Nr.:
     832-421378
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS723+
EAN/GTIN:
     846504004447
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
NAS
NAS Server
Kompakte und zuverlässige NAS-Speicherlösung für Büro und Zuhause

Heben Sie Ihre Datenverwaltung auf ein neues Niveau

Vielseitige und intelligente Speicherlösung zum zentralen Speichern Ihrer wachsenden Menge digitaler Daten.

Verblüffend kompakt

Leistungsstarke Funktionen in einem winzigen Gehäuse mit Platz für 10 GbE und 2 NVMe-Laufwerke.

Zusammenführen und teilen

Speichern und organisieren Sie flexibel 50 TB an Daten und teilen Sie sie mit beliebigen Personen.

Schützen Sie Ihre Daten

Hardware und Software zum Schutz Ihrer Daten – Millionen vertrauen bereits darauf.

Die Leistung, die Sie brauchen

Die DS723+ wurde entwickelt, um Datenübertragungen und Ihre Arbeit zu beschleunigen. Fügen Sie einfach schnellere Netzwerk- und NVMe-Laufwerke hinzu, um die Leistung weiter zu steigern.

Vielseitiger und flexibler NAS-Speicher

Nutzen Sie schnelle Netzwerkverbindungen und Dateizugriffe, ohne unnötig Platz im Büro zu verbrauchen. Die DS723+ hat 2 Einschübe und kann mit der Expansionseinheit DX517 bei Bedarf auf bis zu 7 Einschübe erweitert werden.

Speichern, teilen, sichern

Verwalten Sie alle Ihre Dokumente, Fotos und sonstigen Dateien, sichern Sie Anwendungen und Geräte und schützen Sie Ihr Eigentum mit professioneller Videoüberwachung.

Private Cloud

Greifen Sie von allen Ihren Geräten auf Dateien zu und sichern Sie sie mit intelligenter Versionsverwaltung. Verwalten, teilen und synchronisieren Sie Ihre Daten standortübergreifend.

Eine private Cloud für alle Ihre Geräte

Erstellen Sie mit den Cloud-Lösungen von Synology Ihre eigene private Cloud. Vereinfachen Sie den Dateizugriff und zentralisieren Sie Ihre Datenverwaltung, um Dateien einfacher zu teilen und gemeinsam zu bearbeiten.

Professionelle Fotoverwaltung

Sichern und organisieren Sie Fotos und Videos effizient mit Verwaltungstools für Hobby- und Berufsfotografen. Organisieren Sie Ihre Inhalte automatisch in Alben und teilen Sie sie über sichere Freigabe-Links mit Familie, Freunden oder Kunden.

Dateien und Ordner standortübergreifend synchronisieren

Mit der Synchronisierung zwischen Standorten können Kollegen einzelne Dateien oder Ordner zwischen Synology Geräten zuhause, in einer Filiale oder überall sonst auf der Welt synchronisieren. Verbinden Sie komfortablen Zugriff mit 100 % Kontrolle über Ihre Daten.

Teilen Sie Daten mit der Kraft der Cloud

Reduzieren Sie Ihren Speicherplatzbedarf vor Ort und profitieren Sie mit Hybrid-Cloud-Technologie von den Netzwerkgeschwindigkeiten im Rechenzentrum. Mit Hybrid Share-Ordnern4 speichern Sie selten genutzte Daten effizient in der Cloud, während häufig genutzte Dateien lokal auf der DS723+ gespeichert werden und mit LAN-Geschwindigkeit zugänglich sind.

Mehrstufiges Backup

Sicheren Sie Dateien, Ordner, physische Geräte, VMs und SaaS-Anwendungen mit kostenlosen Lösungen und schützen Sie Ihr NAS mit integrierten Technologien.

Zentralisieren Sie Backup und Wiederherstellung

Konsolidieren und automatisieren Sie die Backups von PCs, File Servern, VMs, SaaS-Anwendungen und mehr mit der Active Backup Suite. Verwalten Sie Gerätesicherungen über ein zentrales Portal remote und stellen Sie einzelne Dateien oder ganze Geräte bei Bedarf einfach wieder her. Die integrierten Lösungen für die externe Datensicherung ermöglichen eine reibungslose Umsetzung des 3-2-1 Backup-Regel.

Intelligente Videoüberwachung

Verwandeln Sie Ihr Synology NAS in ein umfassendes Videomanagementsystem für eine breite Palette kompatibler IP-Kameras.

Synology Surveillance Station

Dank zentraler Verwaltung, Unterstützung von über 8.300 IP-Kameramodellen und remote Überwachung und Wiedergabe war es noch nie so einfach, Ihr Unternehmen zu schützen. Synologys Videomanagementsystem liefert Ihnen alle Werkzeuge, die Sie für Live-Überwachung, Untersuchung von Vorfällen, Verwaltung und Backup benötigen.

Maximale Leistung mit Synology-Laufwerken

Profitieren Sie von der dauerhaft hohen Leistung und Zuverlässigkeit von speziell für Synology ysteme entwickelten Enterprise-Laufwerken mit integriertem Schutz von Daten.

Maximale Leistung mit DiskStation Manager

Nutzen Sie eine Vielzahl von nativen Produktivitäts-, Verwaltungs- und Sicherheitslösungen, die über das webbasierte Betriebssystem Synology DSM angeboten werden.

Central Management System

Verwalten Sie alle Ihre Synology NAS komfortabel über eine zentrale Konsole.

Sicherheit

Schützen Sie Ihr Synology NAS mit branchenführenden Sicherheitslösungen auch vor den raffiniertesten Bedrohungen.

Synology High Availability

Nahtloser Wechsel zwischen Cluster-Servern mit minimalen Auswirkungen auf Anwendungen bei einem Serverausfall.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
20.7 dB
Video-Eingangskanäle
2 Kanäle
Management-Protokolle
SNMP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari
Systemprotokoll
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
R1600
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Zertifikate
Zertifizierung
FCC BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Version des Betriebsystems
7,1,1
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
ECC
Ja
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
65 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21.07 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
8.62 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
1510 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Gleichzeitige Verbindungen
500
PCI Express x2-Steckplätze (Gen 3.x)
1
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5,M.2 "
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 408,27*
€ 448,92*
3 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 408,71*
€ 448,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 409,78*
€ 449,70*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 412,72*
€ 450,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 409,98*
€ 450,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,92*
€ 534,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,73*
€ 530,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,03*
€ 506,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,27*
€ 485,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 197,84*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 139,84*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 148,72*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 79,64*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 96,23*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,25*
Zubehör
Synology
D4ES01-16G
ab € 294,00*
Zubehör
Synology
D4ES02-4G
ab € 66,61*
Zubehör
Synology
D4ES02-8G
ab € 151,69*
Zubehör
Synology
E10G22-T1-MINI
ab € 103,89*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 411,66*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 769,19*
Zubehör
Synology
HAT3310-12T
ab € 257,78*
Zubehör
Synology
HAT3310-16T
ab € 286,52*
Zubehör
Synology
HAT3310-8T
ab € 191,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.