Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair RM850x SHIFT Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair RM850x SHIFT Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850x SHIFT Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850x SHIFT Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850x SHIFT Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850x SHIFT Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850x SHIFT Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850x SHIFT Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850x SHIFT Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM850x SHIFT Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107360547
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-9020252-EU
EAN/GTIN:
     840006653745
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
8
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
455,570,685,800 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
450,550,650,750 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
PCI Express Netzkabellänge
750 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
5 - 10 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
849.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom
Kabelbinder enthalten
Ja
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), RoHS, UKCA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
EPS-Kabellänge
650 mm
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,57*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,95*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,55*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 167,06*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 270,65*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 277,70*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 400,62*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 407,73*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,47*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 353,77*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 483,96*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 479,01*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 537,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.