Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CB322QK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer CB322QK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
Acer CB322QK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
Acer CB322QK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
Acer CB322QK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
Acer CB322QK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
Acer CB322QK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
Acer CB322QK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107112096
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.JB2EE.006
EAN/GTIN:
     4711121189401
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1207881
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
713.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
56.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
424 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
30 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
28 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Silber
Fußfarbe
Silber
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.18 x 0.18 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,81*
€ 457,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,29*
€ 457,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,10*
€ 439,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,03*
€ 414,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,97*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL1
ab € 151,86*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,86*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,56*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 55,05*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 98,14*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 15,13*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A03
ab € 17,61*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A05
ab € 15,14*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A07
ab € 28,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.