Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Eco USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra Eco USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
SanDisk Ultra Eco USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
SanDisk Ultra Eco USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
SanDisk Ultra Eco USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101359495
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ96-512G-G46
EAN/GTIN:
     619659197032
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
9.58 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 197,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,73*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 62,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.