Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Extender
>
Artikel
ATEN CE920R-ATA-G KVM-Extender Receiver
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-100749337
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CE920R-ATA-G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Unterstütze Auflösung
4096 x 2160 3840 x 2160
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
121.9 x 182 x 28.7 mm
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Gewicht
640 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Receivers
121.9 mm
Tiefe des Receivers
182 mm
Höhe des Receivers
28.7 mm
Receivergewicht
640 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
KVM-Extender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 445,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,70*
€ 530,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,99*
€ 528,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,01*
€ 510,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,62*
€ 469,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 3 m DisplayPort rev.1.4 Kabel
Aten
2L-7D03DP-1
€ 14,57*
Zubehör
ATEN 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel
Aten
2L-7D04DP
€ 20,63*
Zubehör
ATEN 4-Port True 4K DisplayPort Splitter
Aten
VS194-AT-G
€ 167,45*
Zubehör
ATEN 8-Port-HDMI-HDBaseT-Splitter , (HDBaseT Klasse A)
Aten
VS1818T-AT-G
€ 1.013,52*
Zubehör
ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger
Aten
CE620
€ 431,20*
Zubehör
ATEN Video Extender Rack Montageset
Aten
VE-RMK1U
€ 69,65*
Zubehör
ATEN VS1814T Videosplitter HDMI
Aten
VS1814T
€ 689,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.