Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5590 Fiber WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99522559
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002981
EAN/GTIN:
     4023125029813
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
Glasfaser-Power mit schnellem Wi-Fi 6
Höchstgeschwindigkeit für alle Glasfaseranschlüsse – dafür sorgt die FRITZ!Box 5590 Fiber. Wi-Fi 6 versorgt Ihre Smartphones, Notebooks und weitere Geräte mit superschnell mit Internet. Mit der leistungsfähigen Hardware erleben Sie störungsfreies Streaming, schnellste Downloads, den FRITZ!-Komfort einer vollwertigen Telefonanlage sowie zuverlässige Sicherheitsfeatures für Ihr Heimnetz. Profitieren Sie außerdem von praktischen Smart-Home-Funktionen und den kostenlosen FRITZ!Apps.

Wi-Fi 6 – Highspeed-WLAN für Ihr Heimnetz
Die FRITZ!Box 5590 Fiber ist ein echter WLAN-Sprinter: Mit dem neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6 erreicht sie Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz). Die 4x4-Antennenkonfiguration ermöglicht Highspeed-WLAN auch bei vielen gleichzeitig aktiven Geräten.

Natürlich unterstützt die FRITZ!Box 5590 Fiber bewährte Standards wie WLAN AC und N für volle Kompatibilität mit allen Geräten.

WLAN Mesh mit FRITZ!
Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 5590 Fiber auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.

Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Highspeed direkt an jedem Glasfaseranschluss
Die FRITZ!Box 5590 Fiber ist ideal geeignet für alle Glasfaseranschlüsse. Gigabit-Geschwindigkeiten direkt aus der Glasfaser für Ihr Heimnetz, ganz ohne die Zwischenstation eines Medienkonverters oder Provider-Modems: Dafür sorgen die FRITZ!SFP-Module, die für die verbreiteten Glasfaser-Technologien AON und GPON bereitstehen. Die FRITZ!Box 5590 Fiber erkennt die eingesetzte Technologie und empfiehlt das richtige FRITZ!SFP-Modul.
Neueste Technologien

Die leistungsstarke Hardware der FRITZ!Box 5590 Fiber bringt die Höchstgeschwindigkeit ins Heimnetz – neben unglaublich schnellem Wi-Fi 6 stehen auch vier Gigabit-LAN-Anschlüsse bereit – der 2,5-Gigabit-WAN-Port lässt sich auf Wunsch als 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss verwenden. An den zwei USB-3.0-Schnittstellen können Sie Festplatten für den Netzwerkspeicher FRITZ!NAS anschließen oder Drucker im Netzwerk freigeben.

Uneingeschränktes Telefonvergnügen
Die leistungsstarke Telefonanlage der FRITZ!Box 5590 Fiber sorgt für vollen Telefonie-Komfort: Sie können analoge und DECT-Telefone anschließen, bis zu fünf Anrufbeantworter einrichten, Ruflisten verwalten oder Benachrichtigungen für entgangene Anrufe oder erhaltene Sprachnachrichten erhalten. Außerdem können Sie Online-Telefonbücher von Google, Apple und vielen anderen Anbietern mit Ihrer FRITZ!Box synchronisieren.

Schaltzentrale für Ihr FRITZ! Smart Home
Erleben Sie Smart Home mit FRITZ! für Licht, Wärme und Strom. Mit der FRITZ!Box 5590 Fiber holen Sie sich eine performante Smart-Home-Zentrale ins Haus, an die Sie eine Vielzahl intelligenter Geräte wie smarte Steckdosen, Heizkörperregler, LED-Lampen von AVM oder Geräte anderer Hersteller anbinden können.

Mit Sicherheit FRITZ!Box
Das Sicherheitskonzept umfasst alle Bereiche der FRITZ!Box: Sicheres Surfen dank der integrierten Firewall, ein ab Werk mit einem individuellen Schlüssel geschütztes WLAN und der Gastzugang, der Ihre Gäste ins Internet, aber nicht ins Heimnetz lässt. Diese und viele weitere Funktionen sichern Ihre Kommunikation.

FRITZ!OS – das Genie hinter FRITZ!
FRITZ!OS ist das smarte Betriebssystem für alle FRITZ!-Produkte. Es verbindet einfache Bedienung mit vielfältigen Funktionen und umfassender Sicherheit. Dafür sorgen eine klare Benutzeroberfläche und Assistenten, die Sie Schritt für Schritt begleiten. Regelmäßige Updates halten Ihre FRITZ!Box aktuell – auf Wunsch bringt sich die FRITZ!Box ganz automatisch auf den neuesten Stand.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2
Firewall
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
3600 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1200 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2400 Mbit/s
Management-Funktionen
Wake-on-LAN bereit
Ja
MIMO
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3bz
Vollduplex
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Medien-Server
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
63 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Faser, LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002572
ab € 35,55*
Zubehör
AVM
20002598
ab € 59,11*
Zubehör
AVM
20002511
ab € 39,14*
Zubehör
AVM
20002737
ab € 94,59*
Zubehör
AVM
20002745
ab € 106,90*
Zubehör
AVM
20002795
ab € 125,73*
Zubehör
AVM
20002610
ab € 63,65*
Zubehör
AVM
20002766
ab € 23,15*
Zubehör
AVM
20002687
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.