Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Powerline 1220 Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Powerline 1220 Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1220 Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1220 Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1220 Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
FRITZ!Powerline 1220 Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     C480-20002737
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002737
EAN/GTIN:
     4023125027376
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Powerline
AVM Powerline
FRITZ!Powerline
DLAN
Gigabit-Heimnetz an jeder Steckdose
Das FRITZ!Powerline 1220 Set macht aus jeder Steckdose zwei schnelle und sichere Gigabit-Netzwerkanschlüsse. Mit Gigabit-Powerline von bis zu 1.200 MBit/s und neuester 2x2 MIMO-Technologie werden deutlich robustere Verbindungen, größere Reichweiten und höhere Datendurchsätze erzielt. So ermöglicht das Geräte-Duo Breitband-Anwendungen mit höchsten Ansprüchen auch im letzten Winkel von Haus und Wohnung.

Powerline der 1.200er-Klasse
Das FRITZ!Powerline 1220 Set verbindet netzwerkfähige Geräte wie Computer, Fernseher oder Spielekonsolen zuverlässig und schnell auch über große Entfernungen im Heimnetz. Je Adapter stehen 2 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse zur Verfügung. Mit der Vernetzung über die Stromleitung werden lange Distanzen sowie Hindernisse, wie Wände und Decken, spielend gemeistert. Gegenüber Powerline-Adaptern der 500- und 200-MBit/s-Klasse ermöglicht FRITZ!Powerline 1220 deutlich mehr Übertragungskapazität und robustere Verbindungen – bei hoher Energieeffizienz. Mehrere anspruchsvolle Breitband-Anwendungen werden so im Parallelbetrieb nutzbar.

Leistungsstarke 2x2 MIMO-Technologie
Das FRITZ!Powerline 1220 Set eignet sich ideal für breitbandintensive Netzwerk-Anwendungen, wie das Übertragen von HD-Videos (auch in 3D) sowie schnellen Internetzugang, Online-Gaming, Web-TV, NAS-Anbindung und Video on Demand. Auch lange Distanzen zwischen den Adaptern beeinträchtigen nicht die Qualität der Übertragung. Die 2x2 MIMO-Technologie ermöglicht durch gleichzeitige Verwendung zweier Adernpaare eine bis um 60 % höhere Reichweite im Stromnetz, bei deutlich stabileren Verbindungen und Brutto-Übertragungsraten von bis zu 1.200 MBit/s. Können nicht beide Adernpaare gleichzeitig genutzt werden, sorgt die automatische Auswahl des besser transferierenden Adernpaares (Diversity) für eine robuste Powerline-Übertragung.

Einfach und sicher ab Werk
Herausstechend an AVMs FRITZ!Powerline-Produkten ist die individuelle Vorverschlüsselung ab Werk, welche die sofortige, sichere Inbetriebnahme ermöglicht. Sobald die Adapter in die jeweiligen Steckdosen gesteckt und per LAN-Kabel mit der FRITZ!Box sowie den zu vernetzenden Geräten verbunden sind, ist das Powerline-Netzwerk mit einer individuellen AES-128-Bit-Verschlüsselung hergestellt (Plug & Play). Das FRITZ!Powerline 1220 Set ist kompatibel mit aktuellen Geräten der 1.200-, 500- und 200-MBit/s-Klasse. Updates werden leicht über das Programm FRITZ!Powerline oder über die FRITZ!Box-Bedienoberfläche vorgenommen.
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3 W
Stromverbrauch (Standby):
1 W
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
59 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
440 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
85 mm
Verpackungshöhe:
185 mm
Paketgewicht:
700 g
Maximale Datenübertragungsrate:
1200 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Stecker:
Typ F
Eingebaute Steckdose:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DSL
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.