Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!DECT Repeater 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!DECT Repeater 100
AVM FRITZ!DECT Repeater 100
Artikel-Nr.:
     C480-20002598
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002598
EAN/GTIN:
     4023125025983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT Repeater
AVM FRITZ!DECT
FRITZ!DECT
AVM FRITZ!Fon

FRITZ!DECT Repeater 100

Mit dem FRITZ!DECT Repeater 100 hat AVM ein Produkt für mehr Reichweite bei schnurlosen DECT-Telefonaten im Angebot. In Kombination mit Ihrer FRITZ!Box sind mit dem FRITZ!DECT Repeater 100 erstmals alle Telefonate, die der Repeater weiterreicht, abhörsicher verschlüsselt. Die DECT-Verschlüsselung ist ab Werk voreingestellt. Zahlreiche von der FRITZ!Box und FRITZ!Fon bekannte Funktionen und Internetdienste können Sie über den Repeater 100 mit integrierter Steckdose weiträumig im Heimnetz nutzen.

Auf einen Blick:

  • Erweitert Empfangs- und Sendebereich für DECT-Schnurlostelefone und -Dienste
  • Zusammen mit FRITZ!Box DECT-Verschlüsselung für sichere Telefonate
  • Bis zu drei Gespräche gleichzeitig möglich
  • Repeater-Funktion auch für HD-Telefonie, Internetradio, Podcasts und RSS mit FRITZ!Box als Basisstation
  • Integrierte Steckdose - kein Steckplatz geht verloren
  • Kompakte Bauweise: 93 x 59 x 41 mm (H x B x T, ohne Stecker)
  • Kompatibel zu DECT-Basisstationen des GAP-Standards (Grundfunktionen) und mit aktivierter Repeater-Funktion

Inbetriebnahme:

  • Die Inbetriebnahme des FRITZ!DECT Repeater 100 ist denkbar einfach:
  • Sie schließen den FRITZ!DECT Repeater 100 an das Stromnetz an.
  • Sie halten die DECT-Taste an der FRITZ!Box gedrückt.
  • Der FRITZ!DECT Repeater 100 meldet sich automatisch an der FRITZ!Box an.

Einsatz im Haus:

  • Schnelle Inbetriebnahme: einfach einschalten und DECT-Taste auf FRITZ!Box drücken
  • Reichweite über weitere FRITZ!DECT Repeater 100, die an der gleichen FRITZ!Box angemeldet sind, in jede Richtung erweiterbar
  • An der DECT-Basis der FRITZ!Box können gleichzeitig sechs DECT-Telefone, sechs DECT-Repeater und zehn FRITZ!DECT 200 angemeldet werden
  • Unterstützt das automatische Handover von DECT-Telefonaten, sodass jederzeit während eines Telefonats zwischen Basis und Repeater gewechselt werden kann
  • Über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box sind Informationen zum Betriebszustand des Repeaters ablesbar
  • Updates der Betriebssoftware werden über die FRITZ!Box automatisch durchgeführt

Lieferumfang:

  • FRITZ!DECT Repeater 100
  • Installationsanleitung
Weitere Suchbegriffe: AVM Telefon, FRITZ!Fon, AVM FRITZ!WLAN-Repeater, AVM Repeater, AVM WLAN Stick, AVM WLAN-Repeater, FRITZ!WLAN Repeater, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Repeater, WLAN Repeater, fritz repeater, avm fritz fon, FRITZ!Box, Fritz!, Fritz, Fritzbox, Fritz!Box ISDN, Router, VPN, Powerline, FRITZ!Powerline
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002572
ab € 32,87*
Zubehör
AVM
20002575
ab € 43,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.